Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Dichtung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203736

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Gehäuse anreihbar - Nein

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626485423

Sonepar Artikelnummer

121356013

Hersteller Artikelnummer

2203736

Hersteller Typ

HCS-C MINI-P D-SEAL 2,8

Hersteller Artikel Nr.:

2203736

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Dichtung, Dichtungssatz, Abmessungen: 71,3 x 45,2 x 2 mm