PHOENIX CONTACT - Differenzstrom-Überwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309697
Notentriegelung bei Stromausfall - Nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Breite - 60.7 mm
Höhe - 33.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151560669
Sonepar Artikelnummer
121232190
Hersteller Artikelnummer
1309697
Hersteller Typ
EV-RCM-6DC-WAT
Hersteller Artikel Nr.:
1309697
Notentriegelung bei Stromausfall:
Nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Breite:
60.7 mm
Höhe:
33.6 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.067 kg


