PHOENIX CONTACT - Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320157
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356524766
Sonepar Artikelnummer
120462010
Hersteller Artikelnummer
2320157
Hersteller Typ
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Hersteller Artikel Nr.:
2320157
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.750 kg


