Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Diode

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2907719

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 10 .. 30 V

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626231211

Sonepar Artikelnummer

120463506

Hersteller Artikelnummer

2907719

Hersteller Typ

QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40

Hersteller Artikel Nr.:

2907719

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

10 .. 30 V

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.767 kg

Tragschienen-Diodenmodul 12 - 24 V DC/2 x 20 A oder 1 x 40 A. Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.