PHOENIX CONTACT - Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907380
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 10 .. 30 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626198262
Sonepar Artikelnummer
120904728
Hersteller Artikelnummer
2907380
Hersteller Typ
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
Hersteller Artikel Nr.:
2907380
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
10 .. 30 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.500 kg


