PHOENIX CONTACT - Diodenbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2950064
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918083939
Sonepar Artikelnummer
121360202
Hersteller Artikelnummer
2950064
Hersteller Typ
EMG 22-DIO 7P
Hersteller Artikel Nr.:
2950064
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.045 kg


