PHOENIX CONTACT - Diodenbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2952198
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918084363
Sonepar Artikelnummer
121360203
Hersteller Artikelnummer
2952198
Hersteller Typ
EMG 22-DIO 4P-1N5408
Hersteller Artikel Nr.:
2952198
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.046 kg


