PHOENIX CONTACT - Diodenbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2954882
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250 V
Betriebsspannung DC - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918085162
Sonepar Artikelnummer
121360213
Hersteller Artikelnummer
2954882
Hersteller Typ
EMG 45-DIO 8M-1N5408
Hersteller Artikel Nr.:
2954882
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Betriebsspannung DC:
250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.091 kg


