PHOENIX CONTACT - Diodenbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2954918
Funktion - sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918085186
Sonepar Artikelnummer
121360214
Hersteller Artikelnummer
2954918
Hersteller Typ
EMG 90-DIO 32P
Hersteller Artikel Nr.:
2954918
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.167 kg


