PHOENIX CONTACT - Direktsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1848710
Polzahl - 18
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Anzahl der Steckkontaktreihen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626307183
Sonepar Artikelnummer
121351154
Hersteller Artikelnummer
1848710
Hersteller Typ
SDDC 1,5/ 9-PV-3,5
Hersteller Artikel Nr.:
1848710
Polzahl:
18
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Befestigungsart:
einrasten
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


