PHOENIX CONTACT - Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203537
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85312040
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626960821
Sonepar Artikelnummer
121355981
Hersteller Artikelnummer
2203537
Hersteller Typ
DFC T 2,4 QVGA S 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203537
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85312040
Gewicht:
0.022 kg
TFT-Modul 2,4", 320 x 240 Pixel, transmissiv, LED-Backlight, Interface: SPI, Einsatztemperatur: -20 °C .. 70 °C, Rahmenfarbe (RAL): lichtgrau (7035)


