PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2770859
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068080
Sonepar Artikelnummer
120372893
Hersteller Artikelnummer
2770859
Hersteller Typ
DG-UKKB 3/ 5
Hersteller Artikel Nr.:
2770859
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


