PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047303
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.575 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918997274
Sonepar Artikelnummer
120464986
Hersteller Artikelnummer
3047303
Hersteller Typ
DP-UTTB 2,5/4
Hersteller Artikel Nr.:
3047303
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.575 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


