PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270166
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 8.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356796279
Sonepar Artikelnummer
120465332
Hersteller Artikelnummer
3270166
Hersteller Typ
DP-PTRV 8
Hersteller Artikel Nr.:
3270166
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
8.3 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


