PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1020178
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626509877
Sonepar Artikelnummer
121321726
Hersteller Artikelnummer
1020178
Hersteller Typ
DP-PT 6-MTL
Hersteller Artikel Nr.:
1020178
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Distanzplatte, Tiefe: 42,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 74,1 mm, Farbe: grau


