PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1067276
Farbe - grau
Stärke - 5.8 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626736051
Sonepar Artikelnummer
121322869
Hersteller Artikelnummer
1067276
Hersteller Typ
DP-HV M12/1 NFF
Hersteller Artikel Nr.:
1067276
Farbe:
grau
Stärke:
5.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Distanzplatte, Tiefe: 30 mm, Breite: 9,8 mm, Höhe: 56 mm, Farbe: grau


