PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1091504
Farbe - gelb
Stärke - 8.3 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626905068
Sonepar Artikelnummer
121323971
Hersteller Artikelnummer
1091504
Hersteller Typ
DP-PTRV 4/LB YE
Hersteller Artikel Nr.:
1091504
Farbe:
gelb
Stärke:
8.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Distanzplatte, Tiefe: 54 mm, Breite: 8,3 mm, Höhe: 63,6 mm, Farbe: gelb


