PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1462738
Farbe - grau
Stärke - 2.575 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151852191
Sonepar Artikelnummer
121336633
Hersteller Artikelnummer
1462738
Hersteller Typ
DP-MUTTB 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1462738
Farbe:
grau
Stärke:
2.575 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Distanzplatte, Tiefe: 24,1 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 62,8 mm, Farbe: grau


