PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2770600
Farbe - grau
Stärke - 2.54 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918067984
Sonepar Artikelnummer
121357739
Hersteller Artikelnummer
2770600
Hersteller Typ
DP-UKK 3-MSTB-5,08
Hersteller Artikel Nr.:
2770600
Farbe:
grau
Stärke:
2.54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Rastermaß: 5,08 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 50 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau


