PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000781
Farbe - grau
Stärke - 2.575 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356724654
Sonepar Artikelnummer
121360620
Hersteller Artikelnummer
3000781
Hersteller Typ
DP-UTTB 4 HV
Hersteller Artikel Nr.:
3000781
Farbe:
grau
Stärke:
2.575 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Distanzplatte, Tiefe: 33 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 69,9 mm, Farbe: grau


