PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002445
Farbe - grau
Stärke - 2.4 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918090265
Sonepar Artikelnummer
121360672
Hersteller Artikelnummer
3002445
Hersteller Typ
DP-UK 3-MVSTB
Hersteller Artikel Nr.:
3002445
Farbe:
grau
Stärke:
2.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Distanzplatte, Rastermaß: 0 mm, Breite: 2,4 mm, Höhe: 47,7 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau


