PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002678
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918100704
Sonepar Artikelnummer
121360703
Hersteller Artikelnummer
3002678
Hersteller Typ
DG-MTTB 1,5
Hersteller Artikel Nr.:
3002678
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Distanzplatte, Breite: 2 mm, Höhe: 44 mm, Farbe: grau


