PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012319
Farbe - grau
Stärke - 5.15 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356661829
Sonepar Artikelnummer
121360886
Hersteller Artikelnummer
3012319
Hersteller Typ
DP-CP-H 2,5-4L
Hersteller Artikel Nr.:
3012319
Farbe:
grau
Stärke:
5.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Distanzplatte, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 31,6 mm, Farbe: grau


