PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3031011
Farbe - rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356728010
Sonepar Artikelnummer
121361005
Hersteller Artikelnummer
3031011
Hersteller Typ
DP PS-3,5
Hersteller Artikel Nr.:
3031011
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Distanzplatte, Tiefe: 33,5 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 15,9 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot


