PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035690
Farbe - grau
Stärke - 8.15 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356609784
Sonepar Artikelnummer
121361151
Hersteller Artikelnummer
3035690
Hersteller Typ
DP-STMED 6
Hersteller Artikel Nr.:
3035690
Farbe:
grau
Stärke:
8.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
Distanzplatte, Breite: 8,2 mm, Höhe: 100,8 mm, Farbe: grau


