PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036725
Farbe - rot
Stärke - 5.15 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918818975
Sonepar Artikelnummer
121361181
Hersteller Artikelnummer
3036725
Hersteller Typ
DP PS-5
Hersteller Artikel Nr.:
3036725
Farbe:
rot
Stärke:
5.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Distanzplatte, Tiefe: 29 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 22,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot


