PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040060
Farbe - orange
Stärke - 5.15 mm
Rastbar - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356925501
Sonepar Artikelnummer
121361284
Hersteller Artikelnummer
3040060
Hersteller Typ
DP-PT 2,5-HEXA/3P
Hersteller Artikel Nr.:
3040060
Farbe:
orange
Stärke:
5.15 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Distanzplatte, Tiefe: 35,3 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 111 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5


