PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270163
Farbe - grau
Stärke - 8.3 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356796262
Sonepar Artikelnummer
121364229
Hersteller Artikelnummer
3270163
Hersteller Typ
DP-PTRV 4
Hersteller Artikel Nr.:
3270163
Farbe:
grau
Stärke:
8.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Distanzplatte, Tiefe: 54 mm, Breite: 8,3 mm, Höhe: 63,6 mm, Farbe: grau


