PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270524
Farbe - rot
Stärke - 5.15 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626137902
Sonepar Artikelnummer
121364321
Hersteller Artikelnummer
3270524
Hersteller Typ
DP-LPS-5
Hersteller Artikel Nr.:
3270524
Farbe:
rot
Stärke:
5.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Distanzplatte, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 18,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot


