PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270533
Farbe - grau
Stärke - 12.15 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151855567
Sonepar Artikelnummer
121364330
Hersteller Artikelnummer
3270533
Hersteller Typ
DP-LPO 16
Hersteller Artikel Nr.:
3270533
Farbe:
grau
Stärke:
12.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Distanzplatte, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 18,3 mm, Farbe: grau


