PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270545
Farbe - grau
Stärke - 16 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626229119
Sonepar Artikelnummer
121364336
Hersteller Artikelnummer
3270545
Hersteller Typ
DP-LPO 35
Hersteller Artikel Nr.:
3270545
Farbe:
grau
Stärke:
16 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Distanzplatte, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 16 mm, Höhe: 18,3 mm, Farbe: grau


