PHOENIX CONTACT - Distanzplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270604
Farbe - rot
Stärke - 12.15 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626137933
Sonepar Artikelnummer
121364345
Hersteller Artikelnummer
3270604
Hersteller Typ
DP-LPS-12
Hersteller Artikel Nr.:
3270604
Farbe:
rot
Stärke:
12.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Distanzplatte, Tiefe: 24,4 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 18,3 mm, Farbe: rot


