PHOENIX CONTACT - Doppelsteckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1263626
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 15 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151376031
Sonepar Artikelnummer
121327431
Hersteller Artikelnummer
1263626
Hersteller Typ
EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15
Hersteller Artikel Nr.:
1263626
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
15 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
5
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Ja
Einbautiefe:
62.3 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.283 kg


