PHOENIX CONTACT - Doppelstockklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1785832
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Höhe - 50 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918042080
Sonepar Artikelnummer
121347552
Hersteller Artikelnummer
1785832
Hersteller Typ
UKK 3-MSTB-5,08-F
Hersteller Artikel Nr.:
1785832
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Höhe:
50 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
53.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


