PHOENIX CONTACT - Doppelstockklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2770969
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918243357
Sonepar Artikelnummer
121357749
Hersteller Artikelnummer
2770969
Hersteller Typ
UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L
Hersteller Artikel Nr.:
2770969
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
88.9 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
53.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.116 kg


