Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Drahtbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Drahtbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2864639

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918896515

Sonepar Artikelnummer

121358173

Hersteller Artikelnummer

2864639

Hersteller Typ

DB 50- 90 RD

Hersteller Artikel Nr.:

2864639

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.036 kg

Flexible Drahtschleifenbrücke, 50-polig, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Schleifenlänge: 90 mm, Länge der Aderendhülsen: 8 mm, Farbe: rot