PHOENIX CONTACT - Drehmoment-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212224
Anzugsdrehmoment - 1.2 Nm
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455589
Sonepar Artikelnummer
120463618
Hersteller Artikelnummer
1212224
Hersteller Typ
TSD-M 1,2NM
Hersteller Artikel Nr.:
1212224
Anzugsdrehmoment:
1.2 Nm
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.174 kg
Drehmoment-Schraubendreher, schwarz


