PHOENIX CONTACT - Drehmoment-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208487
Anzugsdrehmoment - 0.2 Nm
Gesamtlänge - 205 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356014571
Sonepar Artikelnummer
120904684
Hersteller Artikelnummer
1208487
Hersteller Typ
TSD 02 SAC
Hersteller Artikel Nr.:
1208487
Anzugsdrehmoment:
0.2 Nm
Gesamtlänge:
205 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.092 kg
Drehmoment-Schraubendreher, schwarz


