PHOENIX CONTACT - Drehmoment-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212225
Anzugsdrehmoment - 3 Nm
Gesamtlänge - 150 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455565
Sonepar Artikelnummer
121326448
Hersteller Artikelnummer
1212225
Hersteller Typ
TSD-M 3NM
Hersteller Artikel Nr.:
1212225
Anzugsdrehmoment:
3 Nm
Gesamtlänge:
150 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.179 kg
Drehmoment-Schraubendreher, schwarz


