PHOENIX CONTACT - Drehmoment-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212226
Anzugsdrehmoment - 6 Nm
Gesamtlänge - 152 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455572
Sonepar Artikelnummer
121326449
Hersteller Artikelnummer
1212226
Hersteller Typ
TSD-M 6NM
Hersteller Artikel Nr.:
1212226
Anzugsdrehmoment:
6 Nm
Gesamtlänge:
152 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.268 kg
Drehmoment-Schraubendreher, schwarz


