PHOENIX CONTACT - Drehmoment-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212315
Anzugsdrehmoment - 2.5 Nm
Gesamtlänge - 205 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455596
Sonepar Artikelnummer
121326502
Hersteller Artikelnummer
1212315
Hersteller Typ
TSD 25 SAC
Hersteller Artikel Nr.:
1212315
Anzugsdrehmoment:
2.5 Nm
Gesamtlänge:
205 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.100 kg
Drehmoment-Schraubendreher, schwarz


