PHOENIX CONTACT - Drehmoment-Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212597
Anzugsdrehmoment - 0.8 Nm
Gesamtlänge - 205 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356590716
Sonepar Artikelnummer
121326654
Hersteller Artikelnummer
1212597
Hersteller Typ
TSD 08 SAC
Hersteller Artikel Nr.:
1212597
Anzugsdrehmoment:
0.8 Nm
Gesamtlänge:
205 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.091 kg
Drehmoment-Schraubendreher, schwarz


