PHOENIX CONTACT - Drehmomentenschraubendreher für M12, Drehmoment fix 0,4Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208429
Anzugsdrehmoment - 0.4 Nm
Gesamtlänge - 205 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356014519
Sonepar Artikelnummer
120463635
Hersteller Artikelnummer
1208429
Hersteller Typ
TSD 04 SAC
Hersteller Artikel Nr.:
1208429
Anzugsdrehmoment:
0.4 Nm
Gesamtlänge:
205 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.091 kg
Drehmoment-Schraubendreher, schwarz


