PHOENIX CONTACT - Drehzahlstarter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201600
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Nennstrom - 5.3 A
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151265915
Sonepar Artikelnummer
121326061
Hersteller Artikelnummer
1201600
Hersteller Typ
CSS 0.37-1/3-EMC
Hersteller Artikel Nr.:
1201600
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Nennstrom:
5.3 A
Anzahl der Phasen:
1
RAL-Nummer:
7042
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Anzahl der Stufen:
2
Basiselement ohne Abdeckung:
Nein
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
210 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
195 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.200 kg


