PHOENIX CONTACT - Drehzahlstarter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201602
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Nennstrom - 6.7 A
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151265571
Sonepar Artikelnummer
121326062
Hersteller Artikelnummer
1201602
Hersteller Typ
CSS 0.55-1/3-EMC
Hersteller Artikel Nr.:
1201602
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Nennstrom:
6.7 A
Anzahl der Phasen:
1
RAL-Nummer:
7042
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Anzahl der Stufen:
2
Basiselement ohne Abdeckung:
Nein
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
210 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.465 kg


