PHOENIX CONTACT - Drehzahlstarter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201695
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Nennstrom - 2.8 A
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151266110
Sonepar Artikelnummer
121326073
Hersteller Artikelnummer
1201695
Hersteller Typ
CSS 0.75-3/3
Hersteller Artikel Nr.:
1201695
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Nennstrom:
2.8 A
Anzahl der Phasen:
3
RAL-Nummer:
7042
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Anzahl der Stufen:
2
Basiselement ohne Abdeckung:
Nein
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Ja
Mit Temperatursensor:
Nein
Höhe:
210 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.400 kg


