PHOENIX CONTACT - Dreiphasige Stromversorgung TRIO-PS/3AC/24DC/ 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866462
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 22.5 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356128544
Sonepar Artikelnummer
120342771
Hersteller Artikelnummer
2866462
Hersteller Typ
TRIO-PS/ 3AC/24DC/ 5
Hersteller Artikel Nr.:
2866462
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22.5 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
320 .. 500 V
Leistungsabgabe:
120 W
2. Ausgangsspannung:
22.5 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
400 .. 575 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
211 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.2
Einbaubreite:
40 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
115 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.600 kg


