PHOENIX CONTACT - Drucker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002329
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84433210
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626468907
Sonepar Artikelnummer
121321098
Hersteller Artikelnummer
1002329
Hersteller Typ
BLUEMARK ID COLOR
Hersteller Artikel Nr.:
1002329
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84433210
Drucker, Gewicht: 21 kg, Länge: 0,675 m, Breite: 523 mm, Höhe: 340 mm


