Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Durchführung Hinterwand

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Durchführung Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1605830

  • Polzahl - 8

  • Mit Schirmanschluss - Ja

  • Anzahl der Steuerkontakte - 8

  • Mit PE-Anschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356255141

Sonepar Artikelnummer

121339654

Hersteller Artikelnummer

1605830

Hersteller Typ

SM-7EP1N8AC002

Hersteller Artikel Nr.:

1605830

Polzahl:

8

Mit Schirmanschluss:

Ja

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Mit PE-Anschluss:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Umgebungstemperatur:

125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Mit Gewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.521 kg

Durchführung Hinterwand, gerade kurz, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4xM4, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm .. 12,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM