PHOENIX CONTACT - Durchführung Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1605845
Polzahl - 8
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356330220
Sonepar Artikelnummer
121339656
Hersteller Artikelnummer
1605845
Hersteller Typ
SM-7EP1N8AQL05
Hersteller Artikel Nr.:
1605845
Polzahl:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.570 kg


